Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) orange (Touret) - 3700021050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204021051
Réf. Fournisseur
3700021050
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
orange
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) orange (Touret)


