Omerin Silisol - VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 25 m) - 3700020811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204020820
Réf. Fournisseur
3700020811
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
VARPREN ST 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)