Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) blanc (Touret) - 3700080150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204080150
Réf. Fournisseur
3700080150
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
blanc
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) blanc (Touret)