Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) bleu (Couronne de 100 m) - 3700080313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204080313
Réf. Fournisseur
3700080313
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
bleu
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) bleu (Couronne de 100 m)