Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3700080550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204080550
Réf. Fournisseur
3700080550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Touret)


