Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) marron (Touret) - 3700080450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204080452
Réf. Fournisseur
3700080450
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
marron
VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) marron (Touret)