Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) orange (Touret) - 3700081050

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) orange (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204081050

Réf. Fournisseur

3700081050

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

orange

VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) orange (Touret)