Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 50 m) - 3700081112

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - violet

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204081112

Réf. Fournisseur

3700081112

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

violet

VARPREN ST 0.75mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 50 m)