Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Couronne de 100 m) - 3700140113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204140116
Réf. Fournisseur
3700140113
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Couronne de 100 m)


