Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Couronne de 25 m) - 3700140311

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204140314

Réf. Fournisseur

3700140311

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

bleu

VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Couronne de 25 m)