Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Touret) - 3700140350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204140351
Réf. Fournisseur
3700140350
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
bleu
VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) bleu (Touret)