Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) gris (Couronne de 100 m) - 3700141413

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) gris (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204141413

Réf. Fournisseur

3700141413

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

couleur de gaine:

gris

VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) gris (Couronne de 100 m)