Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Touret) - 3700820150

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204820150

Réf. Fournisseur

3700820150

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

blanc

VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Touret)