Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Touret) - 3700820350

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204820350

Réf. Fournisseur

3700820350

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

10 mm²

couleur de gaine:

bleu

VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Touret)