Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3700820512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204820512
Réf. Fournisseur
3700820512
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)