Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 100 m) - 3700820213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204820213
Réf. Fournisseur
3700820213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
noir
VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 100 m)