Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 50 m) - 3700820212
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204820212
Réf. Fournisseur
3700820212
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
noir
VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) noir (Couronne de 50 m)


