Omerin Silisol - VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) rouge (Couronne de 100 m) - 3700820813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204820813
Réf. Fournisseur
3700820813
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
rouge
VARPREN ST 10mm2 (0.4 CuSn) rouge (Couronne de 100 m)


