Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 100 m) - 3700111413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204111413
Réf. Fournisseur
3700111413
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
gris
VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) gris (Couronne de 100 m)


