Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3700110512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204110515
Réf. Fournisseur
3700110512
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)