Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3700110550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204110551
Réf. Fournisseur
3700110550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Touret)


