Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m) - 3700110413

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204110425

Réf. Fournisseur

3700110413

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

marron

VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Couronne de 100 m)