Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 25 m) - 3700111111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204111114
Réf. Fournisseur
3700111111
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
violet
VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) violet (Couronne de 25 m)


