Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3700190512

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204190515

Réf. Fournisseur

3700190512

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)