Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3700190550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204190551
Réf. Fournisseur
3700190550
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) jaune-vert (Touret)