Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) marron (Couronne de 100 m) - 3700190413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204190416
Réf. Fournisseur
3700190413
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
marron
VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) marron (Couronne de 100 m)


