Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Touret) - 3700190250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204190252
Réf. Fournisseur
3700190250
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
noir
VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Touret)


