Omerin Silisol - VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) violet (Couronne de 50 m) - 3700191112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - violet
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204191112
Réf. Fournisseur
3700191112
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
violet
VARPREN ST 2.5mm2 (0.25 CuSn) violet (Couronne de 50 m)


