Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m) - 3700210513

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204210516

Réf. Fournisseur

3700210513

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m)