Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3700210550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204210551
Réf. Fournisseur
3700210550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Touret)


