Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 50 m) - 3700210412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204210418
Réf. Fournisseur
3700210412
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
marron
VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 50 m)