Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) noir (Couronne de 25 m) - 3700210211

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) noir (Couronne de 25 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 25 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204210214

Réf. Fournisseur

3700210211

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

4 mm²

couleur de gaine:

noir

VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) noir (Couronne de 25 m)