Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) orange (Couronne de 25 m) - 3700211011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204211011
Réf. Fournisseur
3700211011
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
orange
VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) orange (Couronne de 25 m)


