Omerin Silisol - VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) rouge (Couronne de 25 m) - 3700210811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204210814
Réf. Fournisseur
3700210811
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
couleur de gaine:
rouge
VARPREN ST 4mm2 (0.3 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)