Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) blanc (Touret) - 3700220150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204220151
Réf. Fournisseur
3700220150
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
blanc
VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) blanc (Touret)


