Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) bleu (Touret) - 3700220350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00204220351
Réf. Fournisseur
3700220350
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
bleu
VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) bleu (Touret)


