Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3700220550

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204220551

Réf. Fournisseur

3700220550

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Touret)