Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 50 m) - 3700220412

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • couleur de gaine - marron

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00204220418

Réf. Fournisseur

3700220412

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

couleur de gaine:

marron

VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) marron (Couronne de 50 m)