Omerin Silisol - VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) noir (Couronne de 100 m) - 3700220213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
VARPREN ST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00204220216
Réf. Fournisseur
3700220213
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
noir
VARPREN ST 6mm2 (0.3 CuSn) noir (Couronne de 100 m)