Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panasonic Chauffage et climatisation - Capteur de fuite d?eau - SED-WLS-G-5045

CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Capteur de fuite d?eau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de fuite

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7332552015816

Réf. Sonepar

00066201581

Réf. Fournisseur

SED-WLS-G-5045

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de fuite

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Oui

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP24

Capteur de fuite d?eau