Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 150L mural monobloc - PAW-DHW150W-1

CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 150L mural monobloc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 150 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • indice de protection (IP) - autre

  • source de chaleur - air intérieur ou air extérieur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410539760196

Réf. Sonepar

00066935760

Réf. Fournisseur

PAW-DHW150W-1

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

monobloc

capacité nominale:

150 l

pression de service (côté eau):

8 bar

indice de protection (IP):

autre

source de chaleur:

air intérieur ou air extérieur

possibilité de gainage:

Oui

intégration chaudière:

Oui

intégration solaire:

Oui

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230 V

avec écran digital:

Oui

température de l'air:

-5...43 °C

température max. de l'eau:

62 °C

consommation d'énergie:

1.95 kW

consommation d'énergie en veille selon EN 16147:

25 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1.6 kW

revêtement de la cuve:

acier émaillé

protection de l'anode:

magnesium

type de réfrigérant:

R134a

charge en fluide réfrigérant:

0.58 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1527 mm

largeur:

522 mm

profondeur:

538 mm

poids:

66 kg

raccordement eau du robinet:

3/4 pouce

Chauffe-eau thermodynamique à haut rendement d'une capacité de 150L à fixation murale - Monobloc

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.