Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 250L, installation au sol - PAW-DHW250F

CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 250L, installation au sol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 250 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • source de chaleur - air intérieur ou air extérieur

  • montage mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410539861176

Réf. Sonepar

00066986117

Réf. Fournisseur

PAW-DHW250F

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

monobloc

capacité nominale:

250 l

pression de service (côté eau):

8 bar

source de chaleur:

air intérieur ou air extérieur

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

230 V

avec écran digital:

Oui

température de l'air:

-5...43 °C

température max. de l'eau:

62 °C

revêtement de la cuve:

acier émaillé

protection de l'anode:

magnesium

type de réfrigérant:

autre

charge en fluide réfrigérant:

1.25 kg

profil de soutirage:

L

hauteur:

1929 mm

largeur:

620 mm

profondeur:

665 mm

poids:

83 kg

raccordement eau du robinet:

3/4 pouce

Chauffe-eau thermodynamique à haut rendement d'une capacité de 250L pour installation au sol

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.