Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 250L, installation au sol, serpentin supplémentaire - PAW-DHW250C1F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - monobloc
capacité nominale - 243 l
pression de service (côté eau) - 8 bar
source de chaleur - air intérieur ou air extérieur
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410539861183
Réf. Sonepar
00066986118
Réf. Fournisseur
PAW-DHW250C1F
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
modèle:
monobloc
capacité nominale:
243 l
pression de service (côté eau):
8 bar
source de chaleur:
air intérieur ou air extérieur
montage mural:
Non
montage au sol:
Oui
tension de raccordement:
230 V
avec écran digital:
Oui
température de l'air:
-5...43 °C
température max. de l'eau:
62 °C
revêtement de la cuve:
acier émaillé
protection de l'anode:
magnesium
type de réfrigérant:
autre
charge en fluide réfrigérant:
1.25 kg
profil de soutirage:
L
hauteur:
1929 mm
largeur:
620 mm
profondeur:
665 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
raccordement eau du robinet:
3/4 pouce
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.


