Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 270L, installation au sol - PAW-DHW270F

CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique 270L, installation au sol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 270 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • montage mural - Non

  • montage au sol - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3410539861022

Réf. Sonepar

00066935382

Réf. Fournisseur

PAW-DHW270F

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

monobloc

capacité nominale:

270 l

pression de service (côté eau):

8 bar

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

version triphasée:

Non

tension de raccordement:

230 V

avec écran digital:

Oui

température de l'air:

-5...43 °C

température max. de l'eau:

62 °C

consommation d'énergie:

2.3 kW

consommation d'énergie en veille selon EN 16147:

30 kW

puissance d'entrée chauffage d'appoint:

1.6 kW

protection de l'anode:

magnesium

type de réfrigérant:

autre

charge en fluide réfrigérant:

860 kg

profil de soutirage:

XL

hauteur:

1957 mm

largeur:

620 mm

profondeur:

665 mm

poids:

92 kg

Chauffe-eau thermodynamique 270L, installation au sol