Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique Aquarea au R290 260L pose au sol - P-DHW260AE5

CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Chauffe-eau thermodynamique Aquarea au R290 260L pose au sol

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - monobloc

  • capacité nominale - 251 l

  • pression de service (côté eau) - 8 bar

  • source de chaleur - air intérieur ou air extérieur

  • montage mural - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4010869648431

Réf. Sonepar

00066964843

Réf. Fournisseur

P-DHW260AE5

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

modèle:

monobloc

capacité nominale:

251 l

pression de service (côté eau):

8 bar

source de chaleur:

air intérieur ou air extérieur

montage mural:

Non

montage au sol:

Oui

tension de raccordement:

230 V

avec écran digital:

Oui

surface d'échangeur de chaleur:

1.05

température de l'air:

-7...43 °C

température max. de l'eau:

75 °C

revêtement de la cuve:

acier émaillé

protection de l'anode:

magnesium

type de réfrigérant:

R290

charge en fluide réfrigérant:

0.15 kg

profil de soutirage:

XL

hauteur:

1911 mm

largeur:

705 mm

profondeur:

694 mm

poids:

127 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

0.02

Chauffe-eau thermodynamique monobloc Aquarea au R290 capacité de 260L pose au sol

Les Atouts de l'article:

Fonctionne au R290 (PRG de 0,02) et température d'ECS jusqu'à 65°C en mode thermodynamique seul

Les Atouts de la gamme:

Chauffe-eau thermodynamique AquareaModèles posés au sol.· Ballon d’eau chaude 260 L· Fonctionne au réfrigérant naturel R290· Large plage de fonctionnement de -7 °C à +43 °C· Eau chaude à 65 °C uniquement avec la pompe à chaleur



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.