Panasonic Chauffage et climatisation - Contrôleur d?ambiance pour hôtel 28 Unités - HRCPBG28R

CopieCopie
Panasonic Chauffage et climatisation - Contrôleur d?ambiance pour hôtel 28 Unités

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de canaux d'entrée - 16

  • nombre d'entrées de commutation - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481155559

Réf. Sonepar

00066115555

Réf. Fournisseur

HRCPBG28R

Marque

Panasonic Chauffage et climatisation

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de canaux d'entrée:

16

nombre d'entrées de commutation:

8

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

8

couplage au bus inclus:

Oui

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

nombre d'entrées:

16

courant de commutation max.:

3 A

courant de commutation résistif:

3 A

Puissance de coupure max.:

690 VA

tension d'entrée:

24...24 V

adapté à une charge C:

Non

nombre de canaux de sortie:

12

nombre max. de sorties de commutation:

8

nombre max. de sorties de store vénitien:

0

puissance de sortie:

690 VA

fonction commutation:

Oui

tension de fonctionnement normale:

24...24 V

tension de détection externe requise:

Oui

différentes phases connectables:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Contrôleur d'ambiance pour les hôtels pouvant piloter jusqu'à 28 unités intérieures

Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.