Panasonic Chauffage et climatisation - ECOi EX Série MZ1 2 tubes au R32 nouvelle génération - 10CV 28kW - U-10MZ1E8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique max - 28...28 kW

  • puissance calorifique max - 31.5...31.5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025232968657

Réf. Sonepar

00066296865

Réf. Fournisseur

U-10MZ1E8

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique max:

28...28 kW

puissance calorifique max:

31.5...31.5 kW

technologie Inverter:

Oui

adapté aux nombres d'unités internes suivants:

36

tension de raccordement:

400 V

nombre de phases:

4

puissance absorbée nominale refroidissement:

8...8 kW

puissance absorbée nominale chauffage:

7.32...7.32 kW

eER (refroidissement):

3.5

cOP (chauffage):

4.3

hauteur:

1660 mm

largeur:

880 mm

profondeur:

765 mm

niveau de pression acoustique refroidissement:

60...60 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage:

60...60 dB(A)

longueur maximale de conduit par circuit:

200 m

longueur maximale totale de conduit:

1000 m

différence de hauteur maximale:

50 m

diamètre nominal conduite de liquide:

3/8 pouce

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/4 pouce

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

19.05 mm

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):

-10...52 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):

-25...24 °C

poids:

203 kg

charge en fluide réfrigérant:

6.4 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):

1

VRF (2 tubes):

Oui

Série ECOi EX Série MZ1 2 tubes au R32 nouvelle génération - Application tertiaire

Les Atouts de l'article:

Fonctionne au R32 dans un encombrement compact et un niveau sonore réduit

Les Atouts de la gamme:

Gamme au R32 étendue pour satisfaire les besoins de tous les projets.· Toutes les unités intérieures air-air sont équipées de nanoe™ X pour une qualité de l’air intérieur améliorée.· Les options de modules hydroniques permettent la production d’eau de chauffage / eau chaude sanitaire.· Une gamme de ventilations dont des ventilateurs à récupération d’énergie (VRE) et des kits de raccordement à la centrale de traitement d’air (CTA).· Grande diversité d’options de connectivité aux systèmes individuels et autonomes, centralisés et BMS pour une intégration transparente.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.