Panasonic Chauffage et climatisation - ECOi EX Série MZ1 2 tubes au R32 nouvelle génération - 8CV 22.4kW - U-8MZ1E8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique max - 22.4...22.4 kW
puissance calorifique max - 25...25 kW
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5025232968671
Réf. Sonepar
00066296867
Réf. Fournisseur
U-8MZ1E8
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
puissance frigorifique max:
22.4...22.4 kW
puissance calorifique max:
25...25 kW
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
29
tension de raccordement:
400 V
nombre de phases:
4
puissance absorbée nominale refroidissement:
6.78...6.78 kW
puissance absorbée nominale chauffage:
5.55...5.55 kW
eER (refroidissement):
3.3
cOP (chauffage):
4.5
hauteur:
1660 mm
largeur:
880 mm
profondeur:
765 mm
niveau de pression acoustique refroidissement:
57...57 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage:
57...57 dB(A)
longueur maximale de conduit par circuit:
200 m
longueur maximale totale de conduit:
1000 m
différence de hauteur maximale:
50 m
diamètre nominal conduite de liquide:
3/8 pouce
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
3/4 pouce
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
19.05 mm
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb):
-10...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb):
-25...24 °C
poids:
206 kg
charge en fluide réfrigérant:
6.3 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1
VRF (2 tubes):
Oui
Les Atouts de l'article:
Fonctionne au R32 dans un encombrement compact et un niveau sonore réduit
Les Atouts de la gamme:
Gamme au R32 étendue pour satisfaire les besoins de tous les projets.· Toutes les unités intérieures air-air sont équipées de nanoe™ X pour une qualité de l’air intérieur améliorée.· Les options de modules hydroniques permettent la production d’eau de chauffage / eau chaude sanitaire.· Une gamme de ventilations dont des ventilateurs à récupération d’énergie (VRE) et des kits de raccordement à la centrale de traitement d’air (CTA).· Grande diversité d’options de connectivité aux systèmes individuels et autonomes, centralisés et BMS pour une intégration transparente.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.