Panasonic Chauffage et climatisation - Gm HP - Géné L R290 - Unité extérieure - 5 KW - Mono - WH-WDG05LE5

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série L Haute Performance

Voir tous les produits de cette série

EAN

5025232945603

Réf. Sonepar

00066294560

Réf. Fournisseur

WH-WDG05LE5

Réf. Commerciale

Panasonic Chauffage et climatisation

Gamme Haute Performance - Génération L R290 - Unité Extérieure - 5 KW - Monophasé

Les Atouts de l'article:

Fonctionne au R290 (PRG de 0,02) et température de départ à 75°C jusqu'à -10°C extérieur

Les Atouts de la gamme:

· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / ECS jusqu’à 65°C sans appoint / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,60.· Flexibilité : raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / température de départ d’eau maximale de 75°C à une température extérieure de -10°C / départ d’eau à 55°C, même à une température extérieure de -25°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus.



Quelques mots du fabricant :

Create Today. Enrich Tomorrow.