Panasonic Chauffage et climatisation - Gm HP - Géné L R290 - Unité extérieure - 9 KW - Mono - WH-WDG09LE5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 9 kW
type de réfrigérant - R290
température max. de départ chauffage - 75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 7 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Série L Haute Performance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5025232945627
Réf. Sonepar
00066294562
Réf. Fournisseur
WH-WDG09LE5
Marque
Panasonic Chauffage et climatisation
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
9 kW
type de réfrigérant:
R290
température max. de départ chauffage:
75 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
7 kW
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511:
9...9 kW
puissance frigorifique à 35/7° selon EN14511:
8.2...8.2 kW
montage appareil:
montage à l’extérieur
largeur:
980 mm
hauteur:
996 mm
profondeur:
430 mm
poids:
97 kg
nombre de phases:
1
bruit de fonctionnement:
54...54 dB(A)
charge en fluide réfrigérant:
0.96 kg
commandable à distance:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
0.02
type de pompe (pompe système):
économe en énergie
température de l'air:
-25...35 °C
transfert de données par Internet:
Oui
Les Atouts de l'article:
Fonctionne au R290 (PRG de 0,02) et température de départ à 75°C jusqu'à -10°C extérieur
Les Atouts de la gamme:
· Réfrigérant naturel R290 avec PRG 3· Efficacité énergétique : A+++ en mode chaud à 35°C et A+ en mode ECS / ECS jusqu’à 65°C sans appoint / ballon d’ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / COP ECS jusqu’à 3,60.· Flexibilité : raccordement hydraulique entre l’intérieur et l’extérieur / pot à boue intégré.· Confort : fonctionnement sans résistance d’appoint à -25°C / température de départ d’eau maximale de 75°C à une température extérieure de -10°C / départ d’eau à 55°C, même à une température extérieure de -25°C.· Contrôle : interface utilisateur optimisée et fonctionnalités améliorées (contrôle 2 zones, contrôle bivalent).· Connectivité : adaptateur Wi-Fi inclus.
Quelques mots du fabricant :
Create Today. Enrich Tomorrow.













